Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 60-3M-009 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611930
  • Hersteller:3M96000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
60
Teilung
3 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
57.3 mm
Breite gesamt
22.2 mm
Ausführung
6
Gewicht
0.106 kg
Alternativen

6,20 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026