46,94 €/ Stückexkl. MwSt
54,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 142.6 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 3.76 kg |
32,94 €/ Stückexkl. MwSt
38,54 €inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026