Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 56-8M-020 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834114
  • Hersteller:8M20TB5600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,13 €/ Stückexkl. MwSt

46,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
56
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
142.6 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
8F
Gewicht
2.4 kg
Alternativen

28,72 €/ Stückexkl. MwSt

33,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026