342,87 €/ Stückexkl. MwSt
401,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 249.55 mm |
Breite gesamt | 102 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 19 kg |
211,39 €/ Stückexkl. MwSt
247,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026