Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 40-14M-085 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23609627
  • Hersteller:14M85TB4000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,50 €/ Stückexkl. MwSt

185,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
178.25 mm
Breite gesamt
102 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
4F
Gewicht
8 kg
Alternativen

103,43 €/ Stückexkl. MwSt

121,01 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026