24,77 €/ Stückexkl. MwSt
28,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 96.77 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Taper Lock | 1615 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 1.15 kg |
16,41 €/ Stückexkl. MwSt
19,20 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026