19,88 €/ Stückexkl. MwSt
23,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 96.77 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 5F |
Gewicht | 0.8 kg |
12,96 €/ Stückexkl. MwSt
15,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026