Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 36-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23833938
  • Hersteller:5M15TB3600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,32 €/ Stückexkl. MwSt

12,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
36
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
57.3 mm
Breite gesamt
22 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
8F
Gewicht
0.2 kg
Alternativen

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,46 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026