109,15 €/ Stückexkl. MwSt
127,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 55 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 160.43 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 5.2 kg |
66,60 €/ Stückexkl. MwSt
77,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026