Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 34-8M-030 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614293
  • Hersteller:8M30TB3400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,29 €/ Stückexkl. MwSt

26,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
34
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
86.58 mm
Breite gesamt
38 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
3F
Gewicht
0.77 kg
Alternativen

14,10 €/ Stückexkl. MwSt

16,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026