Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 34-14M-055 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23609595
  • Hersteller:14M55TB3400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,62 €/ Stückexkl. MwSt

115,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
34
Teilung
14 mm
Riemenbreite
55 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
151.52 mm
Breite gesamt
70 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4F
Gewicht
4.55 kg
Alternativen

59,06 €/ Stückexkl. MwSt

69,10 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026