Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-8M-030 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23834130
  • Hersteller:8M30TB3200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,13 €/ Stückexkl. MwSt

23,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
81.49 mm
Breite gesamt
38 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
3F
Gewicht
0.59 kg
Alternativen

12,49 €/ Stückexkl. MwSt

14,61 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026