Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-8M-020 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23834111
  • Hersteller:TB 32-8M-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,57 €/ Stückexkl. MwSt

18,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
32
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
81.49 mm
Breite gesamt
28 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
0.42 kg
Alternativen

9,86 €/ Stückexkl. MwSt

11,54 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026