Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 32-3M-015 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611905
  • Hersteller:3M153200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
32
Teilung
3 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
30.56 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.042 kg
Alternativen

4,74 €/ Stückexkl. MwSt

5,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026