35,30 €/ Stückexkl. MwSt
41,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-085 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 76.39 mm |
Breite gesamt | 105 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 35 kg |
26,38 €/ Stückexkl. MwSt
30,86 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026