18,37 €/ Stückexkl. MwSt
21,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 76.39 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Taper Lock | 1615 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 0.45 kg |
11,38 €/ Stückexkl. MwSt
13,31 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026