Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 28-8M-030 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23834129
  • Hersteller:8M30TB2800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,04 €/ Stückexkl. MwSt

17,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
28
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
71.3 mm
Breite gesamt
38 mm
Taper Lock
1210
Ausführung
5F
Gewicht
0.5 kg
Alternativen

10,04 €/ Stückexkl. MwSt

11,75 €inkl. MwSt

307 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026