Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 28-14M-040 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23832639
  • Hersteller:14M40TB2800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,65 €/ Stückexkl. MwSt

59,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
28
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
124.78 mm
Breite gesamt
54 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
4F
Gewicht
2 kg
Alternativen

30,65 €/ Stückexkl. MwSt

35,86 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026