Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 24-8M-030 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23614291
  • Hersteller:8M30TB2400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,41 €/ Stückexkl. MwSt

14,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
24
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
61.12 mm
Breite gesamt
38 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
5F
Gewicht
0.38 kg
Alternativen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026