4,65 €/ Stückexkl. MwSt
5,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 38.2 mm |
Breite gesamt | 22.5 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.145 kg |
3,33 €/ Stückexkl. MwSt
3,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026