Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 22-8M-020 Taper Bush 1008 GG

  • ERIKS:23614267
  • Hersteller:8M20TB2200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,99 €/ Stückexkl. MwSt

11,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
22
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
25 mm
Lochkreisdurchmesser
56.02 mm
Breite gesamt
28 mm
Taper Lock
1008
Ausführung
5F
Gewicht
0.24 kg
Alternativen

6,03 €/ Stückexkl. MwSt

7,06 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026