4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 35.01 mm |
Breite gesamt | 26 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.14 kg |
3,48 €/ Stückexkl. MwSt
4,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026