Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 22-3M-015 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611900
  • Hersteller:3M152200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,20 €/ Stückexkl. MwSt

6,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
22
Teilung
3 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
21.01 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.018 kg
Alternativen

3,72 €/ Stückexkl. MwSt

4,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026