Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 20-5M-009 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23613055
  • Hersteller:5M92000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Material
Stahl
Anzahl Zähne
20
Teilung
5 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
31.83 mm
Breite gesamt
22.5 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.094 kg
Alternativen

2,90 €/ Stückexkl. MwSt

3,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026