Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 15-3M-015 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611895
  • Hersteller:3M151500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Serie
HTD PB
Typ
3M-015
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
15
Teilung
3 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
14.32 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
1F
Gewicht
0.012 kg
Alternativen

3,33 €/ Stückexkl. MwSt

3,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026