Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 72L100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835233
  • Hersteller:L100TB7200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,32 €/ Stückexkl. MwSt

116,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
218.3 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
3A
Gewicht
4.4 kg
Alternativen

47,82 €/ Stückexkl. MwSt

55,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026