199,36 €/ Stückexkl. MwSt
233,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 50.8 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 291.06 mm |
Breite gesamt | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 9A |
Gewicht | 8 kg |
106,89 €/ Stückexkl. MwSt
125,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026