Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 60H100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835117
  • Hersteller:H100TB6000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,54 €/ Stückexkl. MwSt

115,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
60
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
242.55 mm
Breite gesamt
34 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
9A
Gewicht
4.8 kg
Alternativen

62,97 €/ Stückexkl. MwSt

73,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026