Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48L100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835231
  • Hersteller:L100TB4800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,30 €/ Stückexkl. MwSt

64,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
145.53 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5WF
Gewicht
2.7 kg
Alternativen

25,66 €/ Stückexkl. MwSt

30,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026