Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 48L075 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23616274
  • Hersteller:L0754800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,19 €/ Stückexkl. MwSt

54,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
145.53 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6AF
Alternativen

26,60 €/ Stückexkl. MwSt

31,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026