88,01 €/ Stückexkl. MwSt
102,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Serie | Classical TB |
Typ | H200 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 50.8 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 161.7 mm |
Breite gesamt | 58 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 5WF |
Gewicht | 3.6 kg |
46,67 €/ Stückexkl. MwSt
54,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026