58,99 €/ Stückexkl. MwSt
69,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H150 |
Serie | Classical TB |
Typ | H150 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 38.1 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 145.53 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 5WF |
Gewicht | 3.1 kg |
31,10 €/ Stückexkl. MwSt
36,39 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026