Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 32L050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616238
  • Hersteller:L0503200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,23 €/ Stückexkl. MwSt

26,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L050
Serie
Classical PB
Typ
L050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
32
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
12.7 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
97.02 mm
Breite gesamt
26 mm
Ausführung
6F
Gewicht
1.2 kg
Alternativen

11,68 €/ Stückexkl. MwSt

13,67 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026