Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 30L100 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23616306
  • Hersteller:L1003000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,82 €/ Stückexkl. MwSt

29,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L100
Serie
Classical PB
Typ
L100
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
90.96 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6F
Alternativen

13,55 €/ Stückexkl. MwSt

15,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026