Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 30H100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835113
  • Hersteller:H100TB3000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,16 €/ Stückexkl. MwSt

39,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
121.28 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1.7 kg
Alternativen

20,36 €/ Stückexkl. MwSt

23,82 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026