Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 25H100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835109
  • Hersteller:H100TB2500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,17 €/ Stückexkl. MwSt

30,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
H100
Serie
Classical TB
Typ
H100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
101.06 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
5F
Gewicht
1 kg
Alternativen

12,72 €/ Stückexkl. MwSt

14,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026