13,60 €/ Stückexkl. MwSt
15,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | L100 |
Serie | Classical TB |
Typ | L100 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 60.64 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 5F |
Gewicht | 0.4 kg |
6,42 €/ Stückexkl. MwSt
7,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026