18,97 €/ Stückexkl. MwSt
22,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Serie | Classical TB |
Typ | H100 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
Lochkreisdurchmesser | 80.55 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Taper Lock | 1210 |
Ausführung | 5F |
Gewicht | 0.7 kg |
9,34 €/ Stückexkl. MwSt
10,93 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026