Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 18L100 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23835221
  • Hersteller:L100TB1800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,41 €/ Stückexkl. MwSt

14,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Typ
L100
Serie
Classical TB
Typ
L100
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
54.57 mm
Breite gesamt
31 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
5F
Gewicht
0.2 kg
Alternativen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026