9,02 €/ Stückexkl. MwSt
10,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Typ | L075 |
Serie | Classical PB |
Typ | L075 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Riemenbreite | 19.05 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 48.51 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Ausführung | 6F |
4,50 €/ Stückexkl. MwSt
5,27 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026