Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe 10L075 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:12123756
  • Hersteller:L0751000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Typ
L075
Serie
Classical PB
Typ
L075
Material
Stahl
Anzahl Zähne
10
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
19.05 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
30.32 mm
Breite gesamt
32 mm
Ausführung
6F
Alternativen

2,81 €/ Stückexkl. MwSt

3,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026