Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 980-XH-500

  • ERIKS:12026478
  • Hersteller:980XH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

657,47 €/ Stückexkl. MwSt

769,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-500
Wirklänge
2489.2 mm
Wirklänge
98 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 980-XH-500

  • ERIKS:1024036
  • Manufacturer:925790038

609,93 €/ Stückexkl. MwSt

713,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026