Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 92-XL-037

  • ERIKS:12026460
  • Hersteller:92XL03777ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,84 €/ Stückexkl. MwSt

5,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
233.68 mm
Wirklänge
9.2 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
46
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 92-XL-037

  • ERIKS:1023814
  • Manufacturer:927752022

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027