Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 900-XXH-300

  • ERIKS:12026446
  • Hersteller:900XXH30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

830,89 €/ Stückexkl. MwSt

972,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-300
Wirklänge
2286 mm
Wirklänge
90 in
Breite
76.2 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm