Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 860-H-075

  • ERIKS:12026423
  • Hersteller:860H07577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,05 €/ Stückexkl. MwSt

56,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
2184.4 mm
Wirklänge
86 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
172
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm