Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 850-H-300

  • ERIKS:12026419
  • Hersteller:850H30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,85 €/ Stückexkl. MwSt

215,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-300
Wirklänge
2159 mm
Wirklänge
85 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm