Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 840-XH-300

  • ERIKS:12026413
  • Hersteller:840XH30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

354,49 €/ Stückexkl. MwSt

414,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-300
Wirklänge
2133.6 mm
Wirklänge
84 in
Breite
76.2 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 840-XH-300

  • ERIKS:1024006
  • Manufacturer:925752084

325,10 €/ Stückexkl. MwSt

380,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026