Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 800-XXH-500

  • ERIKS:12026399
  • Hersteller:800XXH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.319,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.543,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-500
Wirklänge
2032 mm
Wirklänge
80 in
Breite
127 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 800-XXH-500

  • ERIKS:23843723
  • Manufacturer:927753698

1.011,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.183,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027