Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 800-MXL-025

  • ERIKS:12026395
  • Hersteller:800MXL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,52 €/ Stückexkl. MwSt

4,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-025
Wirklänge
203.2 mm
Wirklänge
8 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 800-MXL-025

  • ERIKS:1023639
  • Manufacturer:925713080

5,85 €/ Stückexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 118Mindestbestellmenge: 118

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027