Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 800-MXL-019

  • ERIKS:12026394
  • Hersteller:800MXL01977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,28 €/ Stückexkl. MwSt

3,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-019
Wirklänge
203.2 mm
Wirklänge
8 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® 800-MXL-019

  • ERIKS:1023529
  • Manufacturer:927753383

4,41 €/ Stückexkl. MwSt

5,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 157Mindestbestellmenge: 157

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027